Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Türkontaktschalter, für Spacial SF, Spacial SFX NSYD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2223846
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYDCM20
EAN/GTIN:
     3606485130514
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Türkontaktschalter
19" Türkontaktschalter
Typ = Türkontaktschalter
Zur Verwendung mit = Spacial SF, Spacial SFX
Serie = NSYD
Better World-Produkt = Ja

Der Schneider Electric verfügt über einen Türschalter, der mit einem Gehäuse der Sonderserie verwendet wird. Der Türschalter hat NO- und NC-Eingang und der absolute maximale Eingang beträgt 10 A und 500 V.Dieser Türschalter ist Mercury-frei
Weitere Informationen:
Typ:
Türkontaktschalter
Zur Verwendung mit:
Spacial SF, Spacial SFX
Serie:
NSYD
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Türpositionsschalter, schneider electric gehäusezubehör, 19 zoll türkontaktschalter, 2223846, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Schneider Electric, NSYDCM20, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,55*
€ 17,28*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,69*
€ 17,41*
€ 6,90*
ab € 13,31*
€ 18,29*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,40*
€ 18,88*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 66,34*
€ 84,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.