Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2223856 Herst.-Nr.: NSYECB1M153 EAN/GTIN: 3606480148705 |
| |
|
| | |
| Better World-Produkt = Ja
Die Schneider Electric verfügt über einen Erdungsstreifenanschluss mit 87 Punkten. Dieses Erdungsband M5 ISO-Gewinde. Die Befestigung des Erdungsstreifens erfolgt mit Befestigungselement.Das für den Erdungsstreifen verwendete Material ist Messing Frei von giftigem Schwermetall Weitere Informationen: | | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Erdungsband, Kupferrundseil, Masseband, Potentialausgleichsschiene, erdungsband, 2223856, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Erdung- und Blitzschutz, Erdungsschutz-Zubehör, Schneider Electric, NSYECB1M153, Fuses & Circuit Breakers, Earth & Lightning Protection, Earth Protection Accessories |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 48,73* | € 63,76* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,03* | € 63,87* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,02* | € 65,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,39* | € 65,40* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 63,44* | € 83,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|