Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HF Schalt-IC TSLP-6-4 6-Pin 0.7 x 1.1 x0.31mm SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2224774
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BGS12P2L6E6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2224774
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
HF-ICs
Gehäusegröße = TSLP-6-4
Pinanzahl = 6
Abmessungen = 0.7 x 1.1 x0.31mm

Der Infineon BGS12P2L6 ist ein Universal-SPDT-Schalter mit hoher Leistung, der für eine Vielzahl von Anwendungen von 0,05 bis 6 GHz entwickelt wurde und daher ausgezeichnet für 5 G unter 6 GHz geeignet ist. Seine hervorragende HF-Leistung optimiert den Übertragungsweg (TRx) von LTE/5G-Mobiltelefonen. Der Chip integriert eine integrierte CMOS-Logik, die von einem einfachen, einpoligen CMOS- oder TTL-kompatiblen Steuereingangssignal gesteuert wird. Im Gegensatz zur GaAs-Technologie werden externe DC-Sperrkondensatoren an den HF-Anschlüssen nur dann benötigt, wenn die Gleichspannung extern angelegt wird.Bleifreies und halogenfreies Gehäuse TSLP-6-4 Größe: 0,7 x 1,1 mm2 und Dicke von 0,31 mm Keine Netzteilentkopplung erforderlich Hohe Störfestigkeit gegen elektromagnetische Störungen RoHS- und WEEE-konformes Gehäuse
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
TSLP-6-4
Pinanzahl:
6
Abmessungen:
0.7 x 1.1 x0.31mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.424,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,16164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.597,85*
€ 3.091,4415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.572,20*
€ 3.060,918
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.493,60*
€ 2.967,384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.453,10*
€ 2.919,189
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.424,60*
€ 2.885,274
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.