Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HF Schalt-IC ATSLP-9-3 9-Pin 1.1 x 1.1 x0.65mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2224778
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BGS14MPA9E6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2224778
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
HF-ICs
Technologie = CMOS
Gehäusegröße = ATSLP-9-3
Pinanzahl = 9
Abmessungen = 1.1 x 1.1 x0.65mm

Der Infineon BGS14MPA9 ist ein einpoliger Viertschalter (SP4T) in einem sehr kompakten 9-poligen Gehäuse mit einer sehr kleinen Größe von nur 1,1 x 1,1 mm2 und einer maximalen Dicke von 0,65 mm.Integrierte MIPI RFFE-Schnittstelle Software-programmierbare MIPI RFFE USID Kleiner Formfaktor 1,1 mm x 1,1 mm Kein Netzteil erforderlich. 50-Ohm-Abschlussfreigabe im Isolationsmodus
Weitere Informationen:
Technologie:
CMOS
Gehäusegröße:
ATSLP-9-3
Pinanzahl:
9
Abmessungen:
1.1 x 1.1 x0.65mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.