Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HF Schalt-IC QAM, TSnP-10-1 10-Pin 1.1 x 1.5mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2224780
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BGS14PN10E6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2224780
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
HF-ICs
Modulations-Technik = QAM
Gehäusegröße = TSnP-10-1
Pinanzahl = 10
Abmessungen = 1.1 x 1.5mm

Der Infineon BGS14PN10 ist ein einpoliger HF-Hochleistungsschalter mit Vierfachgewinde (SP4T) und hoher Linearität, der für Mobiltelefonanwendungen bis zu 6,0 GHz optimiert ist. Dieser einzelne Versorgungs-Chip integriert eine integrierte CMOS-Logik, die von zwei einfachen, CMOS- oder TTL-kompatiblen Steuereingangssignalen gesteuert wird. Im Gegensatz zur GaAs-Technologie übersteigt der 0,1-dB-Kompressionspunkt den maximalen Eingangspegel des Schalters, was zu einer linearen Leistung bei allen Signalpegeln führt, und externe DC-Sperrkondensatoren an den HF-Anschlüssen sind nur erforderlich, wenn die Gleichspannung extern angelegt wird.Keine DC-Entkopplungskomponenten erforderlich, wenn kein externer DC vorhanden ist Wird auf HF-Anschlüssen angewendet Hohe ESD-Robustheit Niedrige Oberschwingungserzeugung Hohe Linearität
Weitere Informationen:
Modulations-Technik:
QAM
Gehäusegröße:
TSnP-10-1
Pinanzahl:
10
Abmessungen:
1.1 x 1.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.