Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HF Schalt-IC ATSLP-14-7 14-Pin 2.0 x 2.0mm SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2224781
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BGS16GA14E6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Switch-Modul
switch modul
Technologie = CMOS
Gehäusegröße = ATSLP-14-7
Pinanzahl = 14
Abmessungen = 2.0 x 2.0mm

Das Infineon BGS16GA14 ist ein einpoliges 6-Threw-Diversity-Schaltmodul (SP6T), das für drahtlose Anwendungen bis zu 3,8 GHz optimiert ist. Als Teil einer Stift- und funktionskompatiblen SP3T-SP8T-Produktfamilie wurde es entwickelt, um die Anforderungen von Chipsatz-Referenzdesigns zu erfüllen. Das Modul wird in einem Miniatur-ATSLP-Gehäuse geliefert und besteht aus einem Hochleistungs-CMOS-SP8T-Schalter mit integrierter GPIO-Schnittstelle. Dieser HF-Schalter ist eine perfekte Lösung für Multimode-Handgeräte auf LTE- und WCDMA-Basis.Keine Entkopplungskondensatoren erforderlich, wenn kein DC auf HF-Leitungen angewendet wird Integrierte Steuerungslogik einschließlich ESD-Schutz GPIO-Schnittstelle (Universal Input-Output) Kleiner Formfaktor: 2,0 mm x 2,0 mm Kein Netzteil erforderlich. Hohe Störfestigkeit gegen elektromagnetische Störungen RoHS- und WEEE-konformes Gehäuse
Weitere Informationen:
Technologie:
CMOS
Gehäusegröße:
ATSLP-14-7
Pinanzahl:
14
Abmessungen:
2.0 x 2.0mm
Weitere Suchbegriffe: 2224781, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Infineon, BGS16GA14E6327XTSA1, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.136,465*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.500 Stück (ab € 0,47477* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.341,305*
€ 2.786,15295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.320,065*
€ 2.760,87735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.242,35*
€ 2.668,3965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.193,075*
€ 2.609,75925
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.136,465*
€ 2.542,39335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.