Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HF Schalt-IC TSnP-10-1 10-Pin 1.1 x 1.5mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2224788
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BGSA14GN10E6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2224788
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
HF-ICs
Gehäusegröße = TSnP-10-1
Pinanzahl = 10
Abmessungen = 1.1 x 1.5mm
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
TSnP-10-1
Pinanzahl:
10
Abmessungen:
1.1 x 1.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.