Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon ICE3AR2280CJZXKLA1 AC/DC-Leistungsumwandlung, PG-DIP-7-3 7-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2224812
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ICE3AR2280CJZXKLA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2224812
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachung
Anzahl der Ausgänge = 1
Breite = 7.5mm
Gehäusegröße = PG-DIP-7-3
Pinanzahl = 7
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Breite:
7.5mm
Gehäusegröße:
PG-DIP-7-3
Pinanzahl:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,127* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,02*
€ 88,0838
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,56*
€ 86,3464
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,54*
€ 83,9426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,02*
€ 79,7538
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,35*
€ 67,0565
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.