Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon ICE3AR2280CJZXKLA1 AC/DC-Leistungsumwandlung, PG-DIP-7-3 7-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2224813
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ICE3AR2280CJZXKLA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2224813
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachung
Anzahl der Ausgänge = 1
Breite = 7.5mm
Gehäusegröße = PG-DIP-7-3
Pinanzahl = 7

Der integrierte Stromüberwachungs-IC von Infineon ist mit dem robusten CoolMOS TM mit 800 V-Lawinenladung, einer Startzelle und einem PWM-Controller mit fester Frequenz im Strommodus in DIP-7-Gehäuse integriert. Geeignet für 24-W-SMPS-Design. Die zusätzlichen Merkmale umfassen Eingangs-CCM-Modus, Latch-Aktivierung, schnelles Zurücksetzen der Verriegelung, Brownout-Funktion, aktiven Burst-Modus-Betrieb, um einen extrem niedrigen Standby-Stromverbrauch zu erreichen, Frequenz-Jitter für geringe elektromagnetische Störungen, Einstellbares Blindfenster zur Erleichterung von Lastsprüngen und Hochspannungs-Startzellen, mit denen Sie Ihren Controller schnell von der gleichgerichteten Leitung aus starten können.Peak Current Control (Strommodus 100 kHz feste Schaltfrequenz mit Frequenzjitter (geringe elektromagnetische Störungen) Einstellbares Blindfenster Verbesserter aktiver Burst-Modus (niedrige Standby-Leistung <100 mW) Erweiterte integrierte Schutzfunktionen (automatischer Neustart)
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Breite:
7.5mm
Gehäusegröße:
PG-DIP-7-3
Pinanzahl:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.