Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon ICE3AR2280JZXKLA1 AC/DC-Leistungsumwandlung, PG-DIP-7-3 7-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2224815
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ICE3AR2280JZXKLA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2224815
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachung
Anzahl der Ausgänge = 1
Breite = 7.62mm
Gehäusegröße = PG-DIP-7-3
Pinanzahl = 7

Der integrierte Stromüberwachungs-IC von Infineon ist mit dem robusten CoolMOS TM mit 800 V-Lawinenladung, einer Startzelle und einem PWM-Controller mit fester Frequenz im Strommodus in DIP-7-Gehäuse integriert. Geeignet für 24-W-SMPS-Design. Die zusätzlichen Merkmale umfassen Eingangs-Brownout-Funktion, aktiven Burst-Modus-Betrieb für extrem niedrigen Standby-Stromverbrauch, Frequenz-Jitter für geringe elektromagnetische Störungen, einstellbares Blindfenster zur Erleichterung von Lastsprüngen und Hochspannungs-Startzellen, die es Ihnen ermöglichen, Ihren Controller schnell von der gleichgerichteten Leitung aus zu starten.Peak Current Control (Strommodus 100 kHz feste Schaltfrequenz mit Frequenzjitter (geringe elektromagnetische Störungen) Einstellbares Blindfenster Verbesserter aktiver Burst-Modus (niedrige Standby-Leistung <100 mW) Erweiterte integrierte Schutzfunktionen (automatischer Neustart) Genaue Peak Power Limitation Modulierter Gate-Antrieb Brownout Aktivierungsstift für automatischen Neustart usw.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Breite:
7.62mm
Gehäusegröße:
PG-DIP-7-3
Pinanzahl:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.