Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verbindungsdose
>
Artikel
MK Electric Logic Plus Kabeleinführung, 1-fach, 87mm, 16mm, 87mm, 87mm, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2228086
Hersteller:
MK
Herst.-Nr.:
K2160 WHI
EAN/GTIN:
5017490458155
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Anzahl der Ausbrüche = 1
Tiefe = 16mm
Serie = Logic Plus
Erdklemme = Ja
Breite = 87mm
Länge = 87mm
Farbe = Weiß
Oberflächenbeschaffenheit = Glänzendmm
Schutzart = IP20
Standard-Befestigung = BS
Gehäuseschutzart = IP20mm
Verbindungsdosen für SMD-Montage. Ausbrüche für einfachen Einbau Höhe 87 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Tiefe:
16mm
Serie:
Logic Plus
Erdklemme:
Ja
Breite:
87mm
Länge:
87mm
Farbe:
Weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
Glänzendmm
Schutzart:
IP20
Standard-Befestigung:
BS
Gehäuseschutzart:
IP20mm
... >
Gehäuse und Server-Racks
>
Gehäuse
>
Einbaudosen
Weitere Suchbegriffe:
Leitungseinführung
,
Verbindungsdose
,
verbindungsdose ip20
,
hohlraumdose
,
2228086
,
Gehäuse und Server-Racks
,
Gehäuse
,
Einbaudosen
,
MK Electric
,
K2160WHI
,
Enclosures & Server Racks
,
Enclosures
,
Back Boxes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Kabeleinführung, 1-fach, 86.6mm, 16mm, 86.6mm, 86.6mm, Weiß
RS Pro
7758103
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen