Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK Electric Logic Plus Kabeleinführung, 1-fach, 87mm, 30mm, 87mm, 87mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MK Electric Logic Plus Kabeleinführung, 1-fach, 87mm, 30mm, 87mm, 87mm, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-2228109
Hersteller:
     MK
Herst.-Nr.:
     K2140 WHI
EAN/GTIN:
     5017490458124
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Anzahl der Ausbrüche = 1
Tiefe = 30mm
Serie = Logic Plus
Breite = 87mm
Länge = 87mm
Farbe = Weiß
Oberflächenbeschaffenheit = Glänzendmm
Schutzart = IP20
Standard-Befestigung = BS
Gehäuseschutzart = IP20mm

MK Electric Spritzgegossene BoxDie MK Electric Logic Plus geformte Rückbox hat eine Länge von 87 mm, eine Breite von 87 mm und eine Tiefe von 30 mm. Es besteht aus Harnstoff-Formaldehyd/Melamin. Es ist ein stilvolles, hochwertiges, zuverlässiges und sicheres Produkt mit einer Vielzahl von Designfunktionen, die die Arbeit des Installateurs einfacher und schneller machen. In den letzten unabhängigen Tests waren die Logik plus-Produkte gleich oder übertreffen die ″Anti-Bac″-Produkte von Mitbewerbern, wenn sie auf ihre Beständigkeit gegen MRSA, E-Coli, Salmonellen und Klebsiella-Pneumonie getestet wurden.Eigenschaften und VorteileOberflächenmontage Ausbrüche im Sockel und an den Seiten für die Kabeleinführung Zweifach gekoppeltAnwendungenBluetooth-Access-Points IP-Druckserver IP-Telefone Überwachungskameras WiMAX-Zugangspunkte Wireless Access Points
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Tiefe:
30mm
Serie:
Logic Plus
Breite:
87mm
Länge:
87mm
Farbe:
Weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
Glänzendmm
Schutzart:
IP20
Standard-Befestigung:
BS
Gehäuseschutzart:
IP20mm
Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, Verbindungsdose, hohlraumdose, 2228109, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, MK Electric, K2140WHI, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7758107
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.