Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK Electric Logic Plus Kabeleinführung, 1-fach, 87mm, 40mm, 87mm, 87mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MK Electric Logic Plus Kabeleinführung, 1-fach, 87mm, 40mm, 87mm, 87mm, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-2228143
Hersteller:
     MK
Herst.-Nr.:
     K2031 WHI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Anzahl der Ausbrüche = 1
Tiefe = 40mm
Serie = Logic Plus
Breite = 87mm
Länge = 87mm
Farbe = Weiß
Oberflächenbeschaffenheit = Glänzendmm
Schutzart = IP20
Standard-Befestigung = BS
Gehäuseschutzart = IP20mm

MK Electric Spritzgegossene BoxDie MK Electric Logic Plus geformte Rückbox hat eine Länge von 87 mm, eine Breite von 87 mm und eine Tiefe von 40 mm. Es besteht aus Harnstoff-Formaldehyd/Melamin. Es ist ein stilvolles, hochwertiges, zuverlässiges und sicheres Produkt mit einer Vielzahl von Designfunktionen, die die Arbeit des Installateurs einfacher und schneller machen. In den letzten unabhängigen Tests waren die Logik plus-Produkte gleich oder übertreffen die ″Anti-Bac″-Produkte von Mitbewerbern, wenn sie auf ihre Beständigkeit gegen MRSA, E-Coli, Salmonellen und Klebsiella-Pneumonie getestet wurden.Eigenschaften und VorteileDual-Touch-Display der nächsten Generation (mit Digitalisierer) mit 3:2-Seitenverhältnis 12,0-Zoll-QHD (2160 1440) antireflektierendes, hochhelles Außendisplay (bis zu 1200 cd/m2) Kapazitives 10-Finger-Multi-Touchscreen mit Handschuh- und Regenmodus Digitalisiererstift eingebettet in das Tablet Abnehmbare Tastatur mit verschiedenen professionellen Anschlüssen und hinterleuchteten Tasten Beständig gegen Wasser und Staub Vom Benutzer austauschbare Hot-Swap-Twin-BatterienAnwendungenComputerarbeitsplätze IP-Druckserver Kioske LCDs Satellitenempfänger Überwachungskameras Drahtlose Netzwerkzugriffspunkte
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Tiefe:
40mm
Serie:
Logic Plus
Breite:
87mm
Länge:
87mm
Farbe:
Weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
Glänzendmm
Schutzart:
IP20
Standard-Befestigung:
BS
Gehäuseschutzart:
IP20mm
Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, Verbindungsdose, hohlraumdose, 2228143, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, MK Electric, K2031WHI, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.