Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDLENSER H7R SIGNATURE LED Stirnlampe 1200 lm / 260 m, Li-Ion 3,7 V, 4800 mAh Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2228176
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     H7R SIGNATURE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Wiederaufladbar = Ja
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 1200 lm
Batterien = Li-Ion 3,7 V, 4800 mAh
Schutzart = IP67
Leuchtweite = 260 m
Strahltyp = Verstellbar
Farbe = Schwarz, Weiß

Die H7R SIGNATURE ist die robuste Wahl für den Einsatz im Freien bei nassem und windigem Wetter und verfügt über eine versiegelfeste Technologie, die einen überragendem 100 % Staubschutz bietet und wasserdicht gegen Eintauchen in Wasser zwischen 15 cm und 1 m für bis zu 30 Minuten ist. Die aufladbare Stirnlampe H7R SIGNATURE ist nicht nur enorm leistungsstark, sondern verfügt auch über integrierte Bluetooth-Technologie für Fernsteuerung und Personalisierung. Er liefert dank seines hohen CRI-Wertes auch ein sehr natürliches Licht und wird mit einer Vielzahl von Zubehör einschließlich Helmanschlussoptionen und einer Fahrradhalterung geliefert. Eigenschaften und Vorteile • Patentiertes Advanced Focusing System - clevere Technik ermöglicht eine nahtlose Strahlfokussierung für Flutlicht- (Nah-) oder Punktbeleuchtung (Entfernung) und jede dazwischen liegenden Ebene • Bluetooth 5.0 - Verbinden Sie die Stirnlampe per Fernzugriff mit dem Smartphone mit personalisierten Einstellungen und Modi. Schließen Sie das Licht an eine Fernbedienung an, um es aus der Ferne zu bedienen. • Naturlicht-Technologie - liefert Licht mit einem hohen Farbwiedergabeindex (CRI) für diejenigen, die Präzision bei der Unterscheidung von Farben so genau wie möglich erfordern • Richtbares Licht - ability, um den Lichtstrahl nach oben oder unten (innerhalb von 130°) für maximale Beleuchtungsflexibilität zu richten • Dimmfunktion - Dimmen Sie die Lichtintensität, um genau das richtige Maß an Beleuchtung zu bieten • Flicker-freies Licht - verhindert einen Stroboskop-Effekt, z. B. bei sich schnell bewegenden Maschinen • Dichtheitstechnologie - höchster Schutz vor eindringenden Medien. 100 % staubdicht. Wasserdicht gegen Eintauchen in Wasser zwischen 15 cm und 1 m für bis zu 30 Minuten Schutzart IP67. Ideal für Arbeiten in staubigen oder nassen Umgebungen • Kühltechnologie - hilft dem Gerät vor Überhitzung und verlängert so die Lebensdauer des Geräts, indem es Schäden am Licht und seinen Komponenten verhindert • Überkopf-Stirnband für zusätzliche Stabilität. Kann bei Bedarf abgenommen werden • Antimikrobielles Kopfband - hilft, das Wachstum von schädlichen Mikroorganismen zu hemmen. Zusätzlich kann der verstellbare Kopfriemen zum Waschen abgenommen werden • Verlängerungskabel ermöglicht Batterie in einem Abstand zum Kopf, z. B. in einer Tasche oder einem Rucksack. Bei Verwendung auf einem Fahrrad ermöglicht es, die Batterie in einem Abstand zum zu positionieren Lenker • Warnung bei Batterie schwach - ermöglicht dem Benutzer, Batterien zu wechseln, bevor die Stromversorgung ausgeht • Batterie Statusanzeige - zeigt an, wie viel Ladung noch im Batterie ist • Ladeanzeige - zeigt an, wenn der Batterie während des Ladevorgangs vollständig aufgeladen ist • Transportsperrmodus - verhindert versehentliches Entladen Batterie, wenn der Schalter während des Transports versehentlich gedrückt wird • Magnetisches Ladesystem - wasser- und staubdichte, problemlose magnetische Kontaktladung. Keine Notwendigkeit, die Batterie aus dem Gehäuse zu entfernen • Schnellladen über mitgeliefertes Magnetkontakt-Ladekabel - nur 3,5 Stunden bis zum vollständigen Aufladen und bis zu 65 Stunden Batterie • verfügt über einen Universalsteckverbinder, der die Befestigung an verschiedenen Zubehörteilen ermöglicht Was ist im Lieferumfang enthalten? Lieferung mit 1 Batterie L-ion 21700, Magnetkontakt-Ladekabel, Fahrradhalterung, Helmclips, Helmanschlusskit, Verlängerungskabel, GoProzubehör-Steckverbinder, Klettbänder, Stativ-Steckverbinder, Netzstecker mit USB-Steckplatz, Aufbewahrungskoffer. Anwendungen • Camping • Wandern/Jogging • Heimwerkerarbeiten • Kfz-Reparaturen • Engineering • Wandern • Ein- und Ausfahren • Höhlenforschung • Wartung • Gesundheit und Sicherheit
Weitere Informationen:
Wiederaufladbar:
Ja
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
1200 lm
Batterien:
Li-Ion 3,7 V, 4800 mAh
Schutzart:
IP67
Leuchtweite:
260 m
Strahltyp:
Verstellbar
Farbe:
Schwarz, Weiß
Weitere Suchbegriffe: led lenser kopflampe akku, kopflampe led, kopflampe led lenser, 2228176, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Stirnlampen, LEDLENSER, H7RSIGNATURE, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Head Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,36*
€ 276,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,86*
€ 274,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,15*
€ 264,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,42*
€ 250,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,03*
€ 221,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.