| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2228182 Herst.-Nr.: DTM36CN050-C8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Adaptertyp = Trafo-Netzadapter Steckertyp = C8 Ausgangsspannung = 5V dc Eingangsspannung = 95 → 264V ac Ausgangsstrom = 0.75 → 5A Nennleistung = 25W
Die Serie TDK-Lambda DTM36-C8 umfasst externe Netzteile, die nach IEC oder ES oder EN60601-1 und EN60601-1-11 zertifiziert sind, EN60601-1-2 entsprechen und für Haushaltsgeräte gemäß IEC60335-1 ausgelegt sind. Die DTM-Serie benötigt keine Erdung und ist ideal für medizinische, klinische und häuslichen Anwendungen im Gesundheitswesen geeignet.Medizintechnische Sicherheitsbescheinigungen und Störfestigkeit Eingang Klasse II 4 kV Isolierung zwischen Eingang und Ausgang Alternative Steckverbinder und Kabelkomponenten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Adaptertyp: | Trafo-Netzadapter | Steckertyp: | C8 | Ausgangsspannung: | 5V dc | Eingangsspannung: | 95 → 264V ac | Ausgangsstrom: | 0.75 → 5A | Nennleistung: | 25W |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 5v, steckernetzgerät, ac ac netzgeräte 5a, 2228182, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, TDK-Lambda, DTM36CN050C8, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 17,52* | € 28,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 21,63* | € 30,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 20,16* | € 33,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|