Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1HE Einlegeboden, Stahl Schwarz, 483mm x 401mm x 43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2228276
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABSHELF116
EAN/GTIN:
     0065030883559
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Computerschrank Ablagen
Computerschrankablagen
Typ = Regalboden für die Rackmontage
Höheneinheiten HE = 1U
Tiefe = 401mm
Belüftet = Nein
Farbe = Schwarz
Material = Stahl
Last max. = 20kg
Höhe = 43mm
Breite = 483mm

Die Startech Rackmontageschale kann bis zu 20 kg (44 lbs.) Ausrüstung aufnehmen und besteht aus SPCC-kaltgewalztem Stahl in kommerzieller Qualität. Mit dem 1-HE-Auslegerregal können Sie Ihren Arbeitsplatz optimieren, indem Sie Geräte an Ihrem 19-Zoll-Rack montieren können, anstatt Platz auf dem Schreibtisch oder auf ability zu beanspruchen. Es ist perfekt für Ihre SOHO-Umgebung (kleines Büro, Heimbüro), Serverraum, Rechenzentrum oder jeden anderen Ort mit begrenztem Platzangebot.Er kann in mehreren Ausrichtungen montiert werden
Weitere Informationen:
Typ:
Regalboden für die Rackmontage
Höheneinheiten HE:
1U
Tiefe:
401mm
Belüftet:
Nein
Farbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Last max.:
20kg
Höhe:
43mm
Breite:
483mm
Weitere Suchbegriffe: Computerschrankausziehboden, Computerschrankboden, Rack Zubehör, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, rack zubehör, 2228276, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fachböden für Serverschrank, StarTech.com, CABSHELF116, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Rack Shelves
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,23*
€ 56,06*
Frei Haus
ab € 44,13*
€ 59,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,31*
€ 60,78*
€ 3,50*
ab € 50,53*
€ 67,23*
13 Tage
9
€ 6,29*
ab € 52,16*
€ 69,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.