Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2U Einlegeboden, Stahl Schwarz Belüftet, 483mm x 508mm x 89mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2228281
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABSHF2POSTV2
EAN/GTIN:
     0065030887496
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Boden für Serverschrank
Serverschrankboden
Typ = Ablage
Höheneinheiten HE = 2U
Tiefe = 508mm
Belüftet = Ja
Farbe = Schwarz
Material = Stahl
Last max. = 34kg
Abmessungen = 3.5 x 20 x 19Zoll
Höhe = 89mm
Breite = 483mm

Das Startech 2-Post-Server-Rackregal ermöglicht es Ihnen, fast jedes standardmäßige 2-Post-Serverrack um ein festes mittleres Regal mit hoher Kapazität zu erweitern. Dieses Durable 2-Post-Netzwerk-Rackregal aus kaltgewalztem SPCC-Stahl in kommerzieller Qualität kann bis zu 75 lb aufnehmen. (34 kg) Geräte - eine perfekte Lösung für die Lagerung von nicht rackmontierten Geräten, Werkzeugen, Peripheriegeräten oder Zubehör in Ihrem Rack, um sie leicht zugänglich zu halten.Er ist mittig montiert
Weitere Informationen:
Typ:
Ablage
Höheneinheiten HE:
2U
Tiefe:
508mm
Belüftet:
Ja
Farbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Last max.:
34kg
Abmessungen:
3.5 x 20 x 19Zoll
Höhe:
89mm
Breite:
483mm
Weitere Suchbegriffe: boden für serverschrank, 2228281, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fachböden für Serverschrank, StarTech.com, CABSHF2POSTV2, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Rack Shelves
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 61,54*
€ 80,30*
€ 3,50*
ab € 62,33*
€ 81,32*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 63,05*
€ 82,25*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,63*
€ 84,15*
Frei Haus
ab € 65,71*
€ 85,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.