Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2U Einlegeboden, Stahl, 90mm x 113mm x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2228290
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RDA2U
EAN/GTIN:
     0065030865449
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Typ = Tiefenelement
Höheneinheiten HE = 2U
Tiefe = 113mm
Material = Stahl
Last max. = 59kg
Abmessungen = 113 x 90mm
Höhe = 25mm
Breite = 90mm
Verlängerung Typ = Feststehend

Das Startech 2U Server-Rack-Tiefenerweiterungsadapterkit erweitert oder reduziert die Montagetiefe von zwei Einheiten (2U) in Ihrem Server-Rack um bis zu vier Zoll. Mit diesem Schienentiefen-Adaptersatz können Sie Ihr Server-Rack an verschiedene Montagetiefen anpassen und Ihre Geräte in einem einzigen Rack zusammenführen. So müssen Sie keine unterschiedlich großen Racks erwerben.Spart Zeit, denn Schrauben und Muttern zur Befestigung der Adapter sind bereits im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Typ:
Tiefenelement
Höheneinheiten HE:
2U
Tiefe:
113mm
Material:
Stahl
Last max.:
59kg
Abmessungen:
113 x 90mm
Höhe:
25mm
Breite:
90mm
Verlängerung Typ:
Feststehend
Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Rack Zubehör, Auszugschienen, Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, teleskopschienen 100mm, rack zubehör, 2228290, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fachböden für Serverschrank, StarTech.com, RDA2U, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Rack Shelves
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 28,08*
€ 38,43*
Frei Haus
ab € 29,81*
€ 40,82*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,08*
€ 40,86*
13 Tage
19
€ 6,29*
ab € 35,20*
€ 47,46*
5 Tage
19
€ 1,00*
ab € 36,34*
€ 48,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.