Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muller Digital Zeitschaltuhr, Tage, Stunden, Minuten, Sekunden, 230 V ac, 2-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2229459
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     SC 88.20 pro4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
SmartHome Zeitschaltuhr
Schaltuhr
Zeitschalter
Versorgungsspannung = 230 V ac
Typ = Digital
Anzahl der Kanäle = 2
Zeiteinheit = Tage, Stunden, Minuten, Sekunden
Schaltabstand = 1 Min

Die digitalen Zeitschaltuhren von Muller können zur Beleuchtung von privaten und industriellen Bereichen, zur Beleuchtung von Straßen- und Schaufensterbeleuchtungen, zur Regelung von Klimaanlagen, Spülungen, Motoren, Pumpen, Anlagen und Maschinen sowie zur Simulation von Anwesenheit verwendet werden. Das Gerät ist über Bluetooth (kostenlose iOS-, Android- und Windows-App) mit PC oder Smartphone programmierbar und kann mit getrennter Stromversorgung programmiert werden.Permanent nach Datum und Uhrzeit/Urlaubsfunktion Manueller Permanentmodus Handhilfsbetätigung 10 Jahre Batteriereserve Austauschbare Batterie (CR2032) Schaltleistung 16 A pro Kanal Zyklus- und Zufallsfunktion Vollautomatische Sommerzeitumschaltung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Typ:
Digital
Anzahl der Kanäle:
2
Zeiteinheit:
Tage, Stunden, Minuten, Sekunden
Schaltabstand:
1 Min
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, zeitschalter, 2229459, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Müller, SC8820pro4, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches, Muller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,58*
€ 274,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,82*
€ 273,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,65*
€ 266,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,51*
€ 243,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,82*
€ 221,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.