Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Zeitschaltuhr
>
SmartHome Zeitschaltuhr
>
Artikel
Muller Digital Zeitschaltuhr, Tage, Stunden, Minuten, Sekunden, 230 V ac, 4-Kanal
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2229462
Hersteller:
Müller
Herst.-Nr.:
SC 98.40 pro4
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
SmartHome Zeitschaltuhr
Schaltuhr
Zeitschalter
Versorgungsspannung = 230 V ac
Typ = Digital
Anzahl der Kanäle = 4
Zeiteinheit = Tage, Stunden, Minuten, Sekunden
Schaltabstand = 1 Min
Die digitalen Zeitschaltuhren von Muller können zur Beleuchtung von privaten und industriellen Bereichen, zur Beleuchtung von Straßen- und Schaufensterbeleuchtungen, zur Regelung von Klimaanlagen, Spülungen, Motoren, Pumpen, Anlagen und Maschinen sowie zur Simulation von Anwesenheit verwendet werden. Das Gerät ist über Bluetooth (kostenlose iOS-, Android- und Windows-App) mit PC oder Smartphone programmierbar und kann mit getrennter Stromversorgung programmiert werden.Permanent nach Datum und Uhrzeit/Urlaubsfunktion Manueller Permanentmodus Handhilfsbetätigung 10 Jahre Batteriereserve Austauschbare Batterie (CR2032) Schaltleistung 16 A pro Kanal Zyklus- und Zufallsfunktion Vollautomatische Sommerzeitumschaltung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Typ:
Digital
Anzahl der Kanäle:
4
Zeiteinheit:
Tage, Stunden, Minuten, Sekunden
Schaltabstand:
1 Min
... >
Automation
>
Prozessautomation
>
Zeitschaltuhren
Weitere Suchbegriffe:
Zeitschaltuhr
,
digitale schaltuhr mueller
,
schaltuhr digital up
,
müller schaltuhren
,
2229462
,
Automation
,
Prozessautomation
,
Zeitschaltuhren
,
Müller
,
SC9840pro4
,
Automation & Control Gear
,
Process Control
,
Time Switches
,
Muller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,16*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,05*
€ 424,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,44*
€ 420,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,41*
€ 400,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,70*
€ 370,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,16*
€ 338,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen