Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon, SMD Leitfähiges Polymer-Hybrid Alu Kondensator, Elko 22μF / 63V dc, Ø 6.3mm x 7.7mm, bis 135°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2229481
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     GYC1J220MCQ1GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Leitfähiges Polymer-Hybrid
Abmessungen = 6.3(Dia.) x 7.7mm
Länge = 7.7mm
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +135°C

Die Nichicon GYC-Serie ist ein leitfähiger Aluminium-Hybridelektrolytkondensator aus Polymer mit Chip-Typ, der eine Nennkapazität von 22 μF mit einer Kapazitätstoleranz von ±20 % hat und zudem eine lange Lebensdauer von 2000 bis 4000 Stunden bei 135 °C hatHohe Zuverlässigkeit, niedriger ESR, hoher Brummstrom. Lange Lebensdauer von 2000 bis 4000 Stunden bei 135 °C. Erfüllt die RoHS-Richtlinie.
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Leitfähiges Polymer-Hybrid
Abmessungen:
6.3(Dia.) x 7.7mm
Länge:
7.7mm
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+135°C
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator smd, chip kondensator, 2229481, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, GYC1J220MCQ1GS, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
900
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,38*
4500
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,39*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,421*
€ 1,287*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 342,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.