Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon, SMD Leitfähiges Polymer-Hybrid Alu Kondensator, Elko 270μF / 35V dc, Ø 10mm x 10mm, bis 135°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2229490
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     GYC1V271MCQ1GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 270µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Leitfähiges Polymer-Hybrid
Abmessungen = 10 (Dia.) x 10mm
Länge = 10mm
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +135°C

Die Nichicon GYC-Serie ist ein leitfähiger Aluminium-Hybridelektrolytkondensator aus Polymer mit Chip-Typ, der eine Nennkapazität von 270 μF mit einer Kapazitätstoleranz von ±20 % hat und zudem eine lange Lebensdauer von 2000 bis 4000 Stunden bei 135 °C hatHohe Zuverlässigkeit, niedriger ESR, hoher Brummstrom. Lange Lebensdauer von 2000 bis 4000 Stunden bei 135 °C. Erfüllt die RoHS-Richtlinie.
Weitere Informationen:
Kapazität:
270µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Leitfähiges Polymer-Hybrid
Abmessungen:
10 (Dia.) x 10mm
Länge:
10mm
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+135°C
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator smd, chip kondensator, 2229490, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, GYC1V271MCQ1GS, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.