Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF / 35V dc, Ø 6.3mm x 7.7mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2229589
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCV1V221MCL1GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3(Dia.) x 7.7mm
Länge = 7.7mm
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3(Dia.) x 7.7mm
Länge:
7.7mm
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 220uf 35v, chip kondensator, smd kondensator 35v, 2229589, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UCV1V221MCL1GS, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
450
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,47*
1
€ 6,90*
ab € 3,06*
€ 9,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,356* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Packungen
Mindestbestellmenge: 450 Packungen ( entspricht € 2.011,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.