| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2229693 Herst.-Nr.: 1501000003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Tragbare = Nein Anschlüsse = USB Modell = EinScan-SP Abmessungen L x B x H = 57 x 21 x 21cm
Der Sinning 3D EinScan-SE macht die Welt in 3D farbenfroher und genauer. Das EinScan Discovery Pack ermöglicht es dem Benutzer, get-3D-Daten mit höherer Auflösung in Echtfarbe und mit vielen Details zu erhalten.Großer Scan-Bereich von klein bis groß Einfache Bedienung, benutzerfreundlicher Workflow und schnelleres Scannen Kompatibel mit 3D-Druckern Feine Details Sicherheit im Einsatz Scannen in Farbe Weitere Informationen: | | Tragbare: | Nein | Anschlüsse: | USB | Modell: | EinScan-SP | Abmessungen L x B x H: | 57 x 21 x 21cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2229693, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D Scanner, Shining 3D, 1501000003, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Scanners |
| | |
| |