Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Ultra-Fit Vorkonfektionierte Litze, 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2229784
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     217471-1201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2229784
Kabel und Drähte
Platinen-Verbindungskabel und Flach...
Vorverdrahtete Crimp-Kontakte
Serie = Ultra-Fit
Kabellänge = 75mm

Das Molex vorCrimp-Kabel hat einen extrem passgenauen Anschlusstyp. Er hat eine Kabellänge von 75 mm und eine Drahtgröße von 0,5 mm2. Der Draht wird in schwarzer Farbe geliefert.Kabellänge: 75 mm Stromkreise (geladen) 1 Farbe: Schwarz Gender-Anschlusskabel Material: Metall, Kupfer mit hoher Leitfähigkeit Kontaktvergoldung mit Beschichtung
Weitere Informationen:
Serie:
Ultra-Fit
Kabellänge:
75mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.