| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2230998 Herst.-Nr.: KHK53-AXB00038 EAN/GTIN: 4047084271083 |
| |
|
| | |
| Encoder-Technologie = Linearmessung Versorgungsspannung = 10 → 32 V
ÜbersichtDer kontaktlose lineare Encoder POMUX KH53 kann absolute Längen von bis zu 1700 m messen. Der Encoder besteht aus zwei Hauptkomponenten: Der berührungslose Lesekopf bestimmt die absolute Position mit einer Reihe von Messelementen entlang des Messpfads. Jedes Messelement besteht aus einer Reihe von Permanentmagneten. Da die Abstände zwischen den Magneten einzigartig sind, können sie zur Entwicklung eines absoluten Messcodes verwendet werden. Aufgrund der ermittelten absoluten Position ist kein Referenzlauf erforderlich. Der Lesekopf wird parallel zu diesen Messelementen in einem Abstand von 25 mm oder 55 mm geführt. Mit einer Messlänge von bis zu 1700 m ist das KH53 ideal für den Einsatz in Kränen, in Lager- und Fördersystemen sowie für gewickelte Fahrzeuge. Aufgrund der kontaktlosen Technologie arbeitet dieses System auch unter rauen Umgebungsbedingungen verschleißfrei, so dass eine lange Lebensdauer gewährleistet ist.Auf einen BlickBerührungslose Längenmessung - wartungsfrei, robust, lange Lebensdauer Hohe Reproduzierbarkeit (0,3 mm/1 mm), hohe Systemauflösung (0,1 mm) SSI- und PROFIBUS-Schnittstellen Bestimmung der absoluten Position Messlängen von bis zu 1700 m möglich Kann unter härtesten Umgebungsbedingungen verwendet werden Hohe Verfahrgeschwindigkeiten von bis zu 6,6 m/s. Abstandstoleranz zwischen Lesekopf und Messelement: Bis zu 55 mm ± 20 mm möglichIhre VorteileNach der Installation ist das System sofort verfügbar und vollständig wartungsfrei, was zu Zeit- und Kosteneinsparungen führt Zuverlässige Bestimmung der Position unter härtesten Umgebungsbedingungen wie z. B. den Auswirkungen von Schmutz, Staub, Nebel, Stößen und Vibrationen Hoher Wirkungsgrad und hohe Produktivität Zeitersparnis - kein Referenzlauf bei Erstinbetriebnahme aufgrund der absoluten Positionsmessung erforderlich Genaue Positionierung auch bei hohen MontagetoleranzenAnwendungenErkennung der Kranposition Positionsbestimmung von Transportwagen Erkennung der Transportwagenposition und Bestimmung der Höhenposition des Streuers Positionserkennung von Warenbahnen zum Laden und Entladen Positionsbestimmung eines Krans Positionsbestimmung an Gates Abstandsüberwachung beim Ein- oder Ausrollen von Stadionrasen Positionierung von Stadiondächern Positionierung von Freiluft-Fahrkranen Positionierung des Transportwagens Positionierung des Stackers Industrielle Kranpositionierung in Abfallbunkern Positionierung von Außenkranen Kran-Transportwagen-Positionierung über Kopf Positionierung von schienenmontierten Pendelschienen während des Materialhandhabungsprozesses Bewegung und Positionssteuerung von internen Maschinenteilen Ladelen-Autoposition am Pfannenofen während der Sekundärmetallurgie Erkennung der Kranposition Positionserkennung eines KranportalsHinweisProduktdetails decken die gesamte Produktfamilie ab. Details zu den Spezifikationen für dieses einzelne Produkt finden Sie im Datenblatt. Weitere Informationen: | | Encoder-Technologie: | Linearmessung | Versorgungsspannung: | 10 → 32 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehgeber absolut, 2230998, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Sick, KHK53AXB00038, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.662,08* | € 2.874,85* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.202,23* | € 3.338,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.486,28* | € 3.629,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.521,53* | € 3.665,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|