Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenova Telemetrieantenne Vierkant bis 960MHz, Länge 20mm, Leiterplatte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2231061
Hersteller:
     Antenova
Herst.-Nr.:
     SR4C033L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2231061
Passive Bauelemente
Antennen
Telemetrieantennen
Physische Form Antenne = Vierkant
Montageart Antenne = Leiterplattemm
Frequenz max. = 960MHz
Frequenz min. = 791MHz
Weitere Informationen:
Physische Form Antenne:
Vierkant
Montageart Antenne:
Leiterplattemm
Frequenz max.:
960MHz
Frequenz min.:
791MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.435,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,43548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.576,84*
€ 1.876,4396
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.565,47*
€ 1.862,9093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.506,42*
€ 1.792,6398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.469,07*
€ 1.748,1933
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.435,48*
€ 1.708,2212
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.