Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Büroklebeband Klar, 38mm x 50m, FR60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2231085
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2231085
EAN/GTIN:
     5059044268872
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Farbe = Klar
Länge = 50m
Breite = 38mm
Modellnummer = FR60

Doppelseitiges Klebeband RS Pro, klar, PP, 38 mm x 50 m Wir stellen vor: Die doppelseitigen RS PRO RS Pro Bänder, die für Anwendungen mit hoher Haftung entwickelt wurden. Es handelt sich um ein transparentes PP-Folienband mit einem transparenten Acrylklebstoff, einer dünnen Polycarbonatfolie mit polierten Oberflächen auf beiden Seiten. Der Klebstoff hat aggressive Hafteigenschaften und bietet optimale Leistung und eine langlebige Haftung auf verbundenen Oberflächen. Aufgrund seiner starken Haftung und schwer entflammbaren Eigenschaften ist er ideal für die Reparatur und Maskierung von Lochschlüssen. Eigenschaften und Vorteile Dieses RS Pro doppelseitige Band wurde für Anwendungen mit hoher Haftung und hoher Beanspruchung entwickelt und bietet eine sichere und langlebige Befestigung an Oberflächen für absolute Sorgenfreiheit Das Band ist leicht zu reißen und flexibel, was eine minimale Anwendungs- und Installationszeit ermöglicht, insbesondere bei der Arbeit mit unregelmäßigen oder runden Oberflächen Entwickelt als PP-beschichtetes Band mit dünnem Polycarbonatfilm mit polierten Oberflächen auf jeder Seite Dank dieses Bandes ist es einfach, glatte, raue oder strukturierte Oberflächen mit hoher Haftung, sofortiger Haftung, schnellem Stick und hoher Haftung zu verbinden Flammhemmend Geeignet für mehrere Anwendungen in vielen Branchen 38 mm x 50 m Rolle Anwendungen Doppelseitige Klebebänder werden häufig zur Befestigung von zwei Oberflächen als Alternative zum Klebstoff verwendet und können je nach Umgebung und Anwendung aus einer Vielzahl von Materialien hergestellt werden. Es ist wichtig, das richtige Material und den richtigen Klebstoff auszuwählen, um eine dauerhafte oder halbdauerhafte (abnehmbare) Verbindung mit dem Oberflächenmaterial herzustellen. Doppelseitige Bänder werden am häufigsten verwendet für: Dauerhafte Befestigung und Befestigung von Teppichen und -unterlagen mit Gummiunterzug und Latex Laminieren auf Gummiplatten und Dichtungen zur Herstellung von selbstklebenden Produkten Wird in der Dampfregelung verwendet, um die Membran vor dem Hauptfix vorübergehend zu halten Befestigung von dekorativen Verkleidungen und Emblemen Kleben und Montieren von Platinen und Displays Selbstklebende Montage von Möbelverkleidungen, Dichtungsprofilen und KabelkanälenDie RS Pro FR60-Folie mit klarem PP-Band, schwer entflammbar, ist eine klare, dünne Polycarbonatfolie mit polierten Oberflächen auf beiden Seiten und strengen Anforderungen in einer Vielzahl von elektrischen, elektronischen und Transportanwendungen.Teppichnutzung Lochverschluss, Reparatur und Abkleben Innen- und Außeneinsatz Verpackung, Halten und Bündeln
Weitere Informationen:
Farbe:
Klar
Länge:
50m
Breite:
38mm
Modellnummer:
FR60
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband, 2231085, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Klarsichtklebebänder, RS PRO, 19FR6050m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Clear Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.