Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Wandleuchte, LED, 27,2 W / 35 V, 44 x 3,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2231612
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     PL-CORE-G7-3000-S35-L15-H1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Lampentyp = LED
Nennspannung = 35 V
Länge = 44 mm
Abmessungen = 44 x 3,4 mm
Leistung = 27,2 W

Die OSRAM PrevaLED Core Wandmontagebeleuchtungs-Motoren und das Modul haben ein komplettes Portfolio mit variierendem Lichtstrom, Farbtemperatur und Farbwiedergabe.Lebensdauer (L80/B10): 60.000 h (Temperatur bei Tp = 65 °C) Das LED-Modul ist auf der Montagefläche isoliert Fotobiologische Sicherheit gemäß IEC/TR 62778, Risikogruppe RG1 Max. Betriebsspannung: 60 V.
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Nennspannung:
35 V
Länge:
44 mm
Abmessungen:
44 x 3,4 mm
Leistung:
27,2 W
Weitere Suchbegriffe: osram aufbauleuchte, anbauleuchte, 2231612, Beleuchtung, Leuchten, Einbaustrahler, Osram, PLCOREG73000S35L15H1, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Spotlights & Downlights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.