Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRP7050TA SMD-Mehrschicht-Induktivität, 68 μH 1.2A mit Carbonylpulver-Kern / 20%, 6MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2231853
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP7050TA-680M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 68 µh
Induktivität = 68 μH
Gleichstrom max. = 1.2A
Gehäuse-Form = SMD
Toleranz = 20%
Serie = SRP7050TA
Kernmaterial = Carbonylpulver
Resonanzfrequenz max. = 6MHz
Qualitätsfaktor min. = 15

Die mehrschichtige SMD-Induktivität von Bourns Electronics Kommt mit einem Kernmaterial von Carbonylpulver, das mit einem maximalen Gleichstrom von 1,2 A und einem maximalen Gleichstromwiderstand von 445 mOhm arbeitet.20 % Toleranz -55 °C bis +105 °C Betriebstemperatur
Weitere Informationen:
Induktivität:
68 μH
Gleichstrom max.:
1.2A
Gehäuse-Form:
SMD
Toleranz:
20%
Serie:
SRP7050TA
Kernmaterial:
Carbonylpulver
Resonanzfrequenz max.:
6MHz
Qualitätsfaktor min.:
15
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 2231853, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRP7050TA680M, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
800
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,66*
1 Tag
483
1
€ 14,99*
ab € 0,492*
€ 2,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 528,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.