Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex MX150 Vorgecrimpte Leiter, 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2232873
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     2163001226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Litze
Crimp-Anschlussklemme 1 = MX150
Crimp-Anschlussklemme 2 = MX150
Crimp-Klemme 1 Gender = Buchse
Crimp-Klemme 2 Gender = Buchse
Kabellänge = 600mm
Weitere Informationen:
Crimp-Anschlussklemme 1:
MX150
Crimp-Anschlussklemme 2:
MX150
Crimp-Klemme 1 Gender:
Buchse
Crimp-Klemme 2 Gender:
Buchse
Kabellänge:
600mm
Weitere Suchbegriffe: Litzen, crimpstecker, 2232873, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, Molex, 2163001226, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,03*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,54*
€ 3,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 203,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.