Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Kunststoff Gehäusezubehör, 150mm x 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-223354
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19508801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
223354
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseabdeckungen und -platten
Produkt Typ = Montageplatte
Breite = 150mm
Höhe = 3mm
Länge = 220mm
Material = Kunststoff
Zur Verwendung mit = TK-Gehäuse

Montageplatten für TK-Gehäuse. Montageplatten aus Isolierstoff Für Polystyrol- bzw. Polycarbonat-Gehäuse zur Aufnahme von Baugruppen Inklusive Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Montageplatte
Breite:
150mm
Höhe:
3mm
Länge:
220mm
Material:
Kunststoff
Zur Verwendung mit:
TK-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.