Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elecfreaks Elecfreaks Einsteiger-Basiskit für Micro:bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2233947
Hersteller:
     Elecfreaks
Herst.-Nr.:
     EF08189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2233947
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Ent...
BBC micro:bit Shop
BBC micro:bit Add-Ons
Produktname = Elecfreaks Einsteiger-Basiskit für Micro:bit

Das Elecfreaks-Micro-Bit-Basiskit ist ein Einsteiger-Kit. Dieses Kit kann Studenten helfen, schnell zu lernen, wie sie ihre Micro: Bit-Projekte bauen können. Und diese elektrischen Ziegel können direkt über vorgesteuerte Makecode-Blöcke angetrieben werden. Es ist hilfreich für die Schüler, die Verwendung von elektrischen Ziegeln aus ihrem Prinzip zu verstehen.Klein mit intelligentem Design, perfekt für Ihren Micro: Bit Einfache Verbindung mit Micro: Bit und einfaches Anschließen der Leistungs- und E/A-Anschlüsse nur mit Schrauben Kabelausgang P0, P1, P2,3 V, GND-Anschluss auf Micro: Bitplatine Ermöglicht die Durchführung von 98 % Micro: Bit-Projekten mit drei IO-Anschlüssen Der integrierte Schalter steuert den EIN/AUS-Status des Summers
Weitere Informationen:
Produktname:
Elecfreaks Einsteiger-Basiskit für Micro:bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.