Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Mikroschalter SMD Hebel, SPST, 1 @ 5 mA @ V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2234007
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     JJCHLUJ100NCNMRTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter hebel
Kontaktanordnung = SPST
Montageart = SMD
Betätigertyp = Hebel
Kontaktnennstrom = 1 @ 5 mA @ V dc
Positionenanzahl = 1
Kontaktmaterial = Versilbert

Der te Connectivity Detektorschalter der Serie JJC, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie z. B. Automobil, Messtechnik, Haushaltsgeräte und Telekommunikation. Er hat einen Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +60 °C.RoHS-konform Gehäusegröße 3,5 x 3,3 mm Halogen- und bleifrei Scharfes Erkennungsgefühl Kompakte Bauform
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Montageart:
SMD
Betätigertyp:
Hebel
Kontaktnennstrom:
1 @ 5 mA @ V dc
Positionenanzahl:
1
Kontaktmaterial:
Versilbert
Weitere Suchbegriffe: microschalter, 2234007, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Detektorschalter, TE Connectivity, JJCHLUJ100NCNMRTR, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Detector Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.