Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Mikroschalter SMD Hebel, SPST, 1 @ 5 mA @ V dc


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2234026
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     JJFV0UG530NOPMRTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter hebel
Kontaktanordnung = SPST
Montageart = SMD
Betätigertyp = Hebel
Kontaktnennstrom = 1 @ 5 mA @ V dc
Positionenanzahl = 1
Kontaktmaterial = Versilbert
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Montageart:
SMD
Betätigertyp:
Hebel
Kontaktnennstrom:
1 @ 5 mA @ V dc
Positionenanzahl:
1
Kontaktmaterial:
Versilbert
Weitere Suchbegriffe: microschalter, 2234026, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Detektorschalter, TE Connectivity, JJFV0UG530NOPMRTR, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Detector Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
576
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,555*
€ 1,055*
Lager 108
90
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 6,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Packungen
Mindestbestellmenge: 90 Packungen ( entspricht € 599,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.