Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Mikroschalter SMD Hebel, SPST, 1 @ 5 mA @ V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2234052
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     JJOV0UL650NONPRBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter hebel
Kontaktanordnung = SPST
Montageart = SMD
Betätigertyp = Hebel
Kontaktnennstrom = 1 @ 5 mA @ V dc
Positionenanzahl = 1
Kontaktmaterial = Versilbert

Der te Connectivity Detektorschalter der Serie JJJO, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie z. B. Automobil, Messtechnik, Haushaltsgeräte und Telekommunikation. Er hat einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C.RoHS-konform Gehäusegröße: 10,0 x 3,8 mm Halogen- und bleifrei Scharfes Erkennungsgefühl Kompakte Bauform
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Montageart:
SMD
Betätigertyp:
Hebel
Kontaktnennstrom:
1 @ 5 mA @ V dc
Positionenanzahl:
1
Kontaktmaterial:
Versilbert
Weitere Suchbegriffe: microschalter, 2234052, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Detektorschalter, TE Connectivity, JJOV0UL650NONPRBK, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Detector Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,63805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,24*
€ 237,0956
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 196,76*
€ 234,1444
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 187,04*
€ 222,5776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,30*
€ 197,897
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 157,06*
€ 186,9014
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,13*
€ 165,5647
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,61*
€ 151,8559
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.