Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Taster SPST 50 @ 12 mA @ V dc Ein-Aus 4.6mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2234070
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MCSLPT4848C3DTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2234070
Schalter
Tastatur- und Tastenfeldschalter
Tastschalter
Kontaktanordnung = SPST
Schaltfolge = Ein-Aus
Betätigerlänge = 4.6mm
Betätigerfarbe = Schwarz
Montageart = SMD
Kontaktnennstrom = 50 @ 12 mA @ V dc

Der flache Tastschalter te Connectivity der Serie MCSLPT ist für eine Vielzahl von Anwendungen wie tragbare elektronische Geräte, 3C-Produkte, Smartphones und Digitalkameras geeignet. Er hat einen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +70 °C.Kompakte Bauform Längere Lebensdauer Low Profile
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltfolge:
Ein-Aus
Betätigerlänge:
4.6mm
Betätigerfarbe:
Schwarz
Montageart:
SMD
Kontaktnennstrom:
50 @ 12 mA @ V dc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.