Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Taster SPST 50 @ 12 mA @ V dc Ein-Aus 5.2mm Silber


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2234073
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MSLPT5252BG4MTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2234073
Schalter
Tastatur- und Tastenfeldschalter
Tastschalter
Kontaktanordnung = SPST
Schaltfolge = Ein-Aus
Betätigerlänge = 5.2mm
Betätigerfarbe = Silber
Montageart = SMD
Kontaktnennstrom = 50 @ 12 mA @ V dc
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltfolge:
Ein-Aus
Betätigerlänge:
5.2mm
Betätigerfarbe:
Silber
Montageart:
SMD
Kontaktnennstrom:
50 @ 12 mA @ V dc
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
627
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,282*
€ 0,543*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 4,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,304* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 1.672,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.