Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Taster SPST 50 @ 12 mA @ V dc Ein-Aus 5.2mm Silber


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2234078
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MSLPT5252CG4WTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2234078
Schalter
Tastatur- und Tastenfeldschalter
Tastschalter
Kontaktanordnung = SPST
Schaltfolge = Ein-Aus
Betätigerlänge = 5.2mm
Betätigerfarbe = Silber
Montageart = SMD
Kontaktnennstrom = 50 @ 12 mA @ V dc

Der flache Tastschalter te Connectivity der Serie MSLPT ist für eine Vielzahl von Anwendungen wie tragbare elektronische Geräte, 3C-Produkte, Smartphones und Digitalkameras geeignet. Er hat einen Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +70 °C.Kompakte Bauform Längere Lebensdauer Mit geerdeter Terminal
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltfolge:
Ein-Aus
Betätigerlänge:
5.2mm
Betätigerfarbe:
Silber
Montageart:
SMD
Kontaktnennstrom:
50 @ 12 mA @ V dc
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
970
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,321*
€ 0,612*
Lager 108
300
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,234* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Packungen
Mindestbestellmenge: 300 Packungen ( entspricht € 924,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.