Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOT, R39, LED-Reflektorlampe, , , 3 W / 230V, E14 Sockel, 2700K warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2234548
Hersteller:
     SHOT
Herst.-Nr.:
     SLD500352B
EAN/GTIN:
     8031453018702
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Lampensockel = E14
Leistung = 3 W
Farbtemperatur = 2700K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 25W
dimmbar = Nein
Lampenform = Reflektor
Farbton = Warmweiß
Nennspannung = 230 V
Durchmesser = 39mm
Lebensdauer = 20 000h
Weitere Informationen:
Lampensockel:
E14
Leistung:
3 W
Farbtemperatur:
2700K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
25W
dimmbar:
Nein
Lampenform:
Reflektor
Farbton:
Warmweiß
Nennspannung:
230 V
Durchmesser:
39mm
Lebensdauer:
20 000h
Weitere Suchbegriffe: LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led leuchtmittel e14 warmweiss, led e14 warmweiss, led e14, 2234548, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, SHOT, SLD500352B, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.