Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOT, R39, LED-Reflektorlampe, , , 3 W / 230V, E14 Sockel, 4000K Kaltweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2234549
Hersteller:
     SHOT
Herst.-Nr.:
     SLD500353B
EAN/GTIN:
     8031453018726
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Lampensockel = E14
Leistung = 3 W
Farbtemperatur = 4000K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 25W
dimmbar = Nein
Lampenform = Reflektor
Farbton = Kaltweiß
Nennspannung = 230 V
Durchmesser = 39mm
Lebensdauer = 20 000h
Weitere Informationen:
Lampensockel:
E14
Leistung:
3 W
Farbtemperatur:
4000K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
25W
dimmbar:
Nein
Lampenform:
Reflektor
Farbton:
Kaltweiß
Nennspannung:
230 V
Durchmesser:
39mm
Lebensdauer:
20 000h
Weitere Suchbegriffe: LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led reflektorlampe e14, led e14, led lampen e14 reflektor, 2234549, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, SHOT, SLD500353B, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.