Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOT, PL AL, PL LED-Leuchte, Linear, F, 5,7 W / 230V, G23 Sockel, 3000K warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2234574
Hersteller:
     SHOT
Herst.-Nr.:
     SLD760552
EAN/GTIN:
     8031453022136
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G23
Sockel G23
leuchtmittel g23 2700k
leuchtmittel g23
Lampensockel = G23
Leistung = 5,7 W
Farbtemperatur = 3000K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 9W
dimmbar = Nein
EU-Energieeffizienzklasse = F
Farbton = Warmweiß
Nennspannung = 230 V
Durchmesser = 32
Lebensdauer = 30 000h
Weitere Informationen:
Lampensockel:
G23
Leistung:
5,7 W
Farbtemperatur:
3000K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
9W
dimmbar:
Nein
EU-Energieeffizienzklasse:
F
Farbton:
Warmweiß
Nennspannung:
230 V
Durchmesser:
32
Lebensdauer:
30 000h
Weitere Suchbegriffe: 2234574, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, SHOT, SLD760552, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.