Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOT S14d LED-Leuchtröhre, 230 V ac, 8 W / 600 lm, Warmweiß 2700K, S14d-Sockel 48W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2234582
Hersteller:
     SHOT
Herst.-Nr.:
     SLD9008X2
EAN/GTIN:
     8031453011680
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
Leuchtmittel S14d
Sockel S14d
Länge zöllig = 1.64042ft
Länge metrisch = 500mm
Leistung = 8 W
Lampengröße = S14d
Fluoreszierende äquivalente Wattleistung = 48W
Lichtstärke = 600 lm
Farbtemperatur = 2700K
Farbton = Warmweiß
Nennspannung = 230 V ac
Lebensdauer = 20 000h
Weitere Informationen:
Länge zöllig:
1.64042ft
Länge metrisch:
500mm
Leistung:
8 W
Lampengröße:
S14d
Fluoreszierende äquivalente Wattleistung:
48W
Lichtstärke:
600 lm
Farbtemperatur:
2700K
Farbton:
Warmweiß
Nennspannung:
230 V ac
Lebensdauer:
20 000h
Weitere Suchbegriffe: led linienlampe s14d, led linienform, 2234582, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED Röhren, SHOT, SLD9008X2, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Tube Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.