Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED-Reflektorlampe
>
LED Hochvolt Reflektorlampe
>
Artikel
SHOT, LED-Reflektorlampe, , , 1,5 W / 230V, E14 Sockel, 2700K warmweiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2234597
Hersteller:
SHOT
Herst.-Nr.:
WLD500252
EAN/GTIN:
8031453019815
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Lampensockel = E14
Leistung = 1,5 W
Farbtemperatur = 2700K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 14W
dimmbar = Nein
Lampenform = Reflektor
Farbton = Warmweiß
Nennspannung = 230 V
Durchmesser = 39
Lebensdauer = 20 000h
Weitere Informationen:
Lampensockel:
E14
Leistung:
1,5 W
Farbtemperatur:
2700K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
14W
dimmbar:
Nein
Lampenform:
Reflektor
Farbton:
Warmweiß
Nennspannung:
230 V
Durchmesser:
39
Lebensdauer:
20 000h
... >
Beleuchtung
>
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
>
LED-Lampen
Weitere Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
,
LED Reflektorform
,
LED-Reflektorlampe
,
Leds mit Schraubsockel
,
Leuchtmittel mit Reflektor
,
Reflektorform
,
Reflektorlampe
,
Leuchtmittel E14
,
Sockel E14
,
reflektorlampe e14 led warmweiss
,
led e14 warmweiss
,
led e14
,
2234597
,
Beleuchtung
,
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
,
LED-Lampen
,
SHOT
,
WLD500252
,
Lighting
,
Light Bulbs, Lamps & Tubes
,
LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,99*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen