Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOT, LED-Reflektorlampe, , , 4,5 W / 230V, E14 Sockel, 2700K warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2234598
Hersteller:
     SHOT
Herst.-Nr.:
     WLD500452
EAN/GTIN:
     8031453019822
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Lampensockel = E14
Leistung = 4,5 W
Farbtemperatur = 2700K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 30W
dimmbar = Nein
Lampenform = Reflektor
Farbton = Warmweiß
Nennspannung = 230 V
Durchmesser = 50mm
Lebensdauer = 20 000h
Weitere Informationen:
Lampensockel:
E14
Leistung:
4,5 W
Farbtemperatur:
2700K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
30W
dimmbar:
Nein
Lampenform:
Reflektor
Farbton:
Warmweiß
Nennspannung:
230 V
Durchmesser:
50mm
Lebensdauer:
20 000h
Weitere Suchbegriffe: LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led leuchtmittel e14 warmweiss, led e14 warmweiss, led e14, 2234598, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, SHOT, WLD500452, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.