Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, 0402, 1.0 x 0.5 x 0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2234878
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15PE300SH1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Gehäusetyp = 0402
Impedanz bei 25 MHz = 12.3Ω
Impedanz bei 50 MHz = 21.5Ω
Impedanz bei 100 MHz = 30Ω
Impedanz bei 300 MHz = 40.9Ω
Impedanz bei 1 GHz = 53.5Ω
Typ = SMD-Ferritperlen
Abmessungen = 1.0 x 0.5 x 0.5mm

Die Chip-Ferritperle der Murata BLM15PE-Serie wurde entwickelt, um fast als Widerstand bei Rauschfrequenzen zu funktionieren, was die Wahrscheinlichkeit von Resonanz erheblich verringert und Signalwellenformen verzerrungsfrei lässt. Er ist in Stromkreisen ohne stabile Masseleitungen wirksam. Er kann aufgrund seines niedrigen Gleichstromwiderstands in Starkstromkreisen verwendet werden. Er hat eine Impedanz von 30 Ohm.Die Nickelsperrenstruktur der externen Elektroden bietet eine ausgezeichnete Lötwärmebeständigkeit Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis 125 °C. Keine Verbindung zur Erde erforderlich
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0402
Impedanz bei 25 MHz:
12.3Ω
Impedanz bei 50 MHz:
21.5Ω
Impedanz bei 100 MHz:
30Ω
Impedanz bei 300 MHz:
40.9Ω
Impedanz bei 1 GHz:
53.5Ω
Typ:
SMD-Ferritperlen
Abmessungen:
1.0 x 0.5 x 0.5mm
Weitere Suchbegriffe: 2234878, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM15PE300SH1D, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0618*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1491*
€ 0,1774
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1114*
€ 0,1326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,111
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0772*
€ 0,0919
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,0735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.