Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, 0402, 1.0 x 0.5 x 0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2234894
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15PX601SZ1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit murata
Gehäusetyp = 0402
Impedanz bei 25 MHz = 278Ω
Impedanz bei 50 MHz = 417Ω
Impedanz bei 100 MHz = 600Ω
Impedanz bei 300 MHz = 611Ω
Impedanz bei 1 GHz = 204Ω
Typ = SMD-Ferritperlen
Abmessungen = 1.0 x 0.5 x 0.5mm

Die Chip-Ferritperle der Murata BLM15PX-Serie wurde entwickelt, um fast als Widerstand bei Rauschfrequenzen zu funktionieren, was die Wahrscheinlichkeit von Resonanz erheblich verringert und Signalformen verzerrungsfrei lässt. Er ist in Stromkreisen ohne stabile Masseleitungen wirksam. Er kann aufgrund seines niedrigen Gleichstromwiderstands in Starkstromkreisen verwendet werden.Die Nickelsperrenstruktur der externen Elektroden bietet eine ausgezeichnete Lötwärmebeständigkeit Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis 125 °C. Keine Verbindung zur Erde erforderlich
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0402
Impedanz bei 25 MHz:
278Ω
Impedanz bei 50 MHz:
417Ω
Impedanz bei 100 MHz:
600Ω
Impedanz bei 300 MHz:
611Ω
Impedanz bei 1 GHz:
204Ω
Typ:
SMD-Ferritperlen
Abmessungen:
1.0 x 0.5 x 0.5mm
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit, 2234894, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM15PX601SZ1D, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0295*
1
€ 6,90*
ab € 0,0096*
€ 0,03743*
1 Tag
9441
10
€ 14,99*
ab € 0,0184*
€ 0,0954*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,0351
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 295,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.