| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2234896 Herst.-Nr.: BLM15PX601SZ1D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gehäusetyp = 0402 Impedanz bei 25 MHz = 278Ω Impedanz bei 50 MHz = 417Ω Impedanz bei 100 MHz = 600Ω Impedanz bei 300 MHz = 611Ω Impedanz bei 1 GHz = 204Ω Typ = SMD-Ferritperlen Abmessungen = 1.0 x 0.5 x 0.5mm Weitere Informationen: | | Gehäusetyp: | 0402 | Impedanz bei 25 MHz: | 278Ω | Impedanz bei 50 MHz: | 417Ω | Impedanz bei 100 MHz: | 600Ω | Impedanz bei 300 MHz: | 611Ω | Impedanz bei 1 GHz: | 204Ω | Typ: | SMD-Ferritperlen | Abmessungen: | 1.0 x 0.5 x 0.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2234896, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM15PX601SZ1D, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads |
| | |
| |