| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2234900 Herst.-Nr.: BLM18HE152SH1D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gehäusetyp = 0603 Impedanz bei 25 MHz = 638Ω Impedanz bei 50 MHz = 1190Ω Impedanz bei 100 MHz = 1500Ω Impedanz bei 300 MHz = 2090Ω Impedanz bei 1 GHz = 1500Ω Typ = SMD-Ferritperlen Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Die Chip-Ferritperle der Serie Murata BLM18HE für optische Aufnahmemodule sind wirksam, um das Klingeln zu unterdrücken, da der Widerstand besonders in der niedrigeren Frequenz zunimmt. Er hat eine hohe Impedanz bei 1 GHz und ist für die Rauschunterdrückung geeignet. Die magnetische geschirmte Struktur minimiert Übersprechen.Niedriger Gleichstromwiderstand und hoher Nennstrom Ausgezeichnete Gleichstromeigenschaften Die dünne Ausführung ist für kleine und flache Geräte wie DSC, Mobiltelefone geeignet Weitere Informationen: | | Gehäusetyp: | 0603 | Impedanz bei 25 MHz: | 638Ω | Impedanz bei 50 MHz: | 1190Ω | Impedanz bei 100 MHz: | 1500Ω | Impedanz bei 300 MHz: | 2090Ω | Impedanz bei 1 GHz: | 1500Ω | Typ: | SMD-Ferritperlen | Abmessungen: | 1.6 x 0.8 x 0.8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2234900, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM18HE152SH1D, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads |
| | |
| |