Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, 0603, 1.6 x 0.8 x 0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2234926
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18SG121TZ1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Gehäusetyp = 0603
Impedanz bei 25 MHz = 87.1Ω
Impedanz bei 50 MHz = 103Ω
Impedanz bei 100 MHz = 120Ω
Impedanz bei 300 MHz = 146Ω
Impedanz bei 1 GHz = 116Ω
Typ = SMD-Ferritperlen
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.5mm

Die Chip-Ferritperle der Murata Serie BLM18SG verfügt über ausgezeichnete Frequenzimpedanzeigenschaften. Es kann Netzleitungen mit maximal 6 A DC abgleichen. Er kann aufgrund seines niedrigen Gleichstromwiderstands in Starkstromkreisen verwendet werden. Er hat eine Impedanz von 120 Ohm.Keine Bleiproduktion mit Ni+Sn-Beschichtung im Anschluss Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis 125 °C.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0603
Impedanz bei 25 MHz:
87.1Ω
Impedanz bei 50 MHz:
103Ω
Impedanz bei 100 MHz:
120Ω
Impedanz bei 300 MHz:
146Ω
Impedanz bei 1 GHz:
116Ω
Typ:
SMD-Ferritperlen
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.5mm
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit 120 ohm, 2234926, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM18SG121TZ1D, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0435*
2 Tage
4462
10
€ 14,99*
ab € 0,0258*
€ 0,1208*
1
€ 6,90*
ab € 0,0396*
€ 0,2044*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,0518
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 435,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.